RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G TiN, Ø8,7mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 250087T
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140126313
Sonepar Artikelnummer
121225774
Hersteller Artikelnummer
250087T
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-TiN-Ø8,7mm
Hersteller Artikel Nr.:
250087T
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.040 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 8,7 mm Gesamtlänge 125,0 mm Spirallänge 81,0 mm


