RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G TiN, Ø9,2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 250092T
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.043 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140126351
Sonepar Artikelnummer
121225780
Hersteller Artikelnummer
250092T
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-TiN-Ø9,2mm
Hersteller Artikel Nr.:
250092T
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.043 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 9,2 mm Gesamtlänge 125,0 mm Spirallänge 81,0 mm


