RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G TiN, Ø9,6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 250096T
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140126382
Sonepar Artikelnummer
121225784
Hersteller Artikelnummer
250096T
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-TiN-Ø9,6mm
Hersteller Artikel Nr.:
250096T
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.050 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Durchmesser 9,6 mm Gesamtlänge 133,0 mm Spirallänge 87,0 mm


