RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-R, Ø18,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 201185
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.247 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140014368
Sonepar Artikelnummer
121227403
Hersteller Artikelnummer
201185
Hersteller Typ
SPB-DIN338-18,5mm-rollgewalzt
Hersteller Artikel Nr.:
201185
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.247 kg
Leistungsstarker, rollgewalzter und dampfbehandelter Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Durch das Herstellungsverfahren (keine Gefügeunterbrechung) wird der Werkstoff verfestigt und dadurch elastischer. Damit bietet er eine erhöhte Bruchsicherheit und ist für robuste Bohreinheiten geeignet. Durchmesser 18,5 mm Gesamtlänge 198,0 mm Spirallänge 135,0 mm


