RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-R, Ø9,1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 201091
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.044 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140013828
Sonepar Artikelnummer
121229333
Hersteller Artikelnummer
201091
Hersteller Typ
SPB-DIN338-9,1mm-rollgewalzt
Hersteller Artikel Nr.:
201091
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.044 kg
Leistungsstarker, rollgewalzter und dampfbehandelter Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Durch das Herstellungsverfahren (keine Gefügeunterbrechung) wird der Werkstoff verfestigt und dadurch elastischer. Damit bietet er eine erhöhte Bruchsicherheit und ist für robuste Bohreinheiten geeignet. Durchmesser 9,1 mm Gesamtlänge 125,0 mm Spirallänge 81,0 mm


