RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSSE-Co 5 mit abgesetztem Schaft, Ø14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005140
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.127 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140260253
Sonepar Artikelnummer
121227409
Hersteller Artikelnummer
2005140
Hersteller Typ
SPB-redu.Schaft-14,0mm-HSSCo
Hersteller Artikel Nr.:
2005140
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.127 kg
Kräftiger rechtsschneidender Hochleistungsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ideal zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigem Stahl mit hoher Festigkeit. Ideal geeignet zum Bohren größerer Bohrdurchmesser. Geeignet für alle gängigen Bohrmaschinen mit einem Spannfutter bis 13,0 mm. Durchmesser 14,0 mm Gesamtlänge 160,0 mm Spirallänge 130,0 mm


