RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSSE-Co 5 mit abgesetztem Schaft, Ø15,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005155
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.166 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140260284
Sonepar Artikelnummer
121227412
Hersteller Artikelnummer
2005155
Hersteller Typ
SPB-redu.Schaft-15,5mm-HSSCo
Hersteller Artikel Nr.:
2005155
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.166 kg
Kräftiger rechtsschneidender Hochleistungsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ideal zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigem Stahl mit hoher Festigkeit. Ideal geeignet zum Bohren größerer Bohrdurchmesser. Geeignet für alle gängigen Bohrmaschinen mit einem Spannfutter bis 13,0 mm. Durchmesser 15,5 mm Gesamtlänge 178,0 mm Spirallänge 148,0 mm


