RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ VA, HSSE-Co 5, Ø1/16 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215801
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140104267
Sonepar Artikelnummer
121230071
Hersteller Artikelnummer
215801
Hersteller Typ
SPB-DIN338-1/16''-HSSCo
Hersteller Artikel Nr.:
215801
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.001 kg
Kräftiger rechtsschneidender Hochleistungsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ideal zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigem Stahl mit hoher Festigkeit. HSS Co 5:Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit 5 % Cobaltanteil. Hohe Zähigkeit und Wärmebeständigkeit, für Bohrungen in schwer bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 1100 N/mm². Durchmesser 1/16 Zoll Gesamtlänge 1 7/8 Zoll Spirallänge 7/8 Zoll


