RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ VA, HSSE-Co 5, Ø3/32 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215803
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140104281
Sonepar Artikelnummer
121230073
Hersteller Artikelnummer
215803
Hersteller Typ
SPB-DIN338-3/32''-HSSCo
Hersteller Artikel Nr.:
215803
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.001 kg
Kräftiger rechtsschneidender Hochleistungsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ideal zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigem Stahl mit hoher Festigkeit. HSS Co 5:Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit 5 % Cobaltanteil. Hohe Zähigkeit und Wärmebeständigkeit, für Bohrungen in schwer bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 1100 N/mm². Durchmesser 3/32 Zoll Gesamtlänge 2 1/4 Zoll Spirallänge 1 1/4 Zoll


