RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ VA, HSSE-Co 5, Ø7/64 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215804
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140104298
Sonepar Artikelnummer
121230074
Hersteller Artikelnummer
215804
Hersteller Typ
SPB-DIN338-7/64''-HSSCo
Hersteller Artikel Nr.:
215804
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.002 kg
Kräftiger rechtsschneidender Hochleistungsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ideal zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigem Stahl mit hoher Festigkeit. HSS Co 5:Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit 5 % Cobaltanteil. Hohe Zähigkeit und Wärmebeständigkeit, für Bohrungen in schwer bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 1100 N/mm². Durchmesser 7/64 Zoll Gesamtlänge 2 5/8 Zoll Spirallänge 1 1/2 Zoll


