RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ VA HSSE-Co 8, Ø10,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 281105E
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.059 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140343499
Sonepar Artikelnummer
121225211
Hersteller Artikelnummer
281105E
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSSCo8-Ø10,5mm
Hersteller Artikel Nr.:
281105E
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.059 kg
Kräftiger Sonderbohrer, der vorzugsweise für Titanlegierungen sowie rost-, säure- und hitzebeständigen austenitischen Stählen verwendbar ist. Weiter ist er für hochfeste Stähle mit niedriger Zähigkeit geeignet. Unter bestimmten Bedingungen kann dieser Bohrer für Sonderlegierungen wie Hastelloy, Inconell, Nimonic, usw. verwendet werden. HSSE-Co 8:Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit 8 % Cobaltanteil. Sehr hohe Zähigkeit und ausgezeichnete Wärmebeständigkeit, für Bohrungen in hochfeste Werkstoffe, austenitischem Stahl, für Warmumformung usw. , mit einer Festigkeit von bis zu 1100 N/mm². Durchmesser 10,5 mm Gesamtlänge 133,0 mm Spirallänge 87,0 mm


