RUKO - Spiralbohrer DIN 340 Typ N, HSS-G, Ø10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 203100
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.072 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140015846
Sonepar Artikelnummer
121227248
Hersteller Artikelnummer
203100
Hersteller Typ
SPB-DIN340-10,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
203100
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.072 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durchmesser 10,0 mm Gesamtlänge 184,0 mm Spirallänge 121,0 mm


