RUKO - Spiralbohrer DIN 340 Typ N, HSS-G, Ø10,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 203105
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.076 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140015853
Sonepar Artikelnummer
121227249
Hersteller Artikelnummer
203105
Hersteller Typ
SPB-DIN340-10,5mm
Hersteller Artikel Nr.:
203105
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.076 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durchmesser 10,5 mm Gesamtlänge 184,0 mm Spirallänge 121,0 mm


