RUKO - Spiralbohrer DIN 340 Typ N, HSS-G, Ø11,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 203115
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.102 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140015877
Sonepar Artikelnummer
121227251
Hersteller Artikelnummer
203115
Hersteller Typ
SPB-DIN340-11,5mm
Hersteller Artikel Nr.:
203115
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.102 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durchmesser 11,5 mm Gesamtlänge 195,0 mm Spirallänge 128,0 mm


