RUKO - Spiralbohrer DIN 340 Typ N, HSS-G, Ø12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 203120
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.119 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140015884
Sonepar Artikelnummer
121227252
Hersteller Artikelnummer
203120
Hersteller Typ
SPB-DIN340-12,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
203120
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.119 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durchmesser 12,0 mm Gesamtlänge 205,0 mm Spirallänge 134,0 mm


