RUKO - Spiralbohrer DIN 340 Typ N, HSS-G, Ø2,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 203025
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140015129
Sonepar Artikelnummer
121227316
Hersteller Artikelnummer
203025
Hersteller Typ
SPB-DIN340-2,5mm
Hersteller Artikel Nr.:
203025
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.002 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durchmesser 2,5 mm Gesamtlänge 95,0 mm Spirallänge 62,0 mm


