RUKO - Spiralbohrer DIN 340 Typ N, HSS-G, Ø3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 203030
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140015143
Sonepar Artikelnummer
121227317
Hersteller Artikelnummer
203030
Hersteller Typ
SPB-DIN340-3,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
203030
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.004 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durchmesser 3,0 mm Gesamtlänge 100,0 mm Spirallänge 66,0 mm


