RUKO - Spiralbohrer DIN 340 Typ N, HSS-G, Ø3,3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 203033
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140015174
Sonepar Artikelnummer
121227282
Hersteller Artikelnummer
203033
Hersteller Typ
SPB-DIN340-3,3mm
Hersteller Artikel Nr.:
203033
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.005 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durchmesser 3,3 mm Gesamtlänge 106,0 mm Spirallänge 69,0 mm


