RUKO - Spiralbohrer DIN 340 Typ N, HSS-G, Ø4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 203040
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140015242
Sonepar Artikelnummer
121227284
Hersteller Artikelnummer
203040
Hersteller Typ
SPB-DIN340-4,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
203040
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.008 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durchmesser 4,0 mm Gesamtlänge 119,0 mm Spirallänge 78,0 mm


