RUKO - Spiralbohrer DIN 340 Typ N, HSS-G, Ø5,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 203055
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.018 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140015396
Sonepar Artikelnummer
121227288
Hersteller Artikelnummer
203055
Hersteller Typ
SPB-DIN340-5,5mm
Hersteller Artikel Nr.:
203055
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.018 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durchmesser 5,5 mm Gesamtlänge 139,0 mm Spirallänge 91,0 mm


