RUKO - Spiralbohrer DIN 340 Typ N, HSS-G, Ø6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 203060
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.021 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140015440
Sonepar Artikelnummer
121227271
Hersteller Artikelnummer
203060
Hersteller Typ
SPB-DIN340-6,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
203060
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.021 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durchmesser 6,0 mm Gesamtlänge 139,0 mm Spirallänge 91,0 mm


