RUKO - Spiralbohrer DIN 340 Typ N, HSS-G, Ø8,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 203085
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140015693
Sonepar Artikelnummer
121227278
Hersteller Artikelnummer
203085
Hersteller Typ
SPB-DIN340-8,5mm
Hersteller Artikel Nr.:
203085
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.050 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durchmesser 8,5 mm Gesamtlänge 165,0 mm Spirallänge 109,0 mm


