RUKO - Spiralbohrer DIN 340 Typ N, HSS-G, Ø9,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 203095
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.063 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140015792
Sonepar Artikelnummer
121227281
Hersteller Artikelnummer
203095
Hersteller Typ
SPB-DIN340-9,5mm
Hersteller Artikel Nr.:
203095
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.063 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durchmesser 9,5 mm Gesamtlänge 175,0 mm Spirallänge 115,0 mm


