RUKO - Spiralbohrer DIN 345 Typ N, HSS, Ø14,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204145
Geeignet für Stahl - Ja
Geeignet für Gusseisen - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140016119
Sonepar Artikelnummer
121229092
Hersteller Artikelnummer
204145
Hersteller Typ
SPB-DIN345-14,5mm-HSS
Hersteller Artikel Nr.:
204145
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Gusseisen:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.207 kg
Leistungsstarker Standardbohrer mit Morsekegel. Zum Bohren von Stahl, Stahlguss und Gusseisen, legiert und unlegiert. Hohe Bruchsicherheit. Durchmesser 14,5 mm Gesamtlänge 212,0 mm Spirallänge 114,0 mm


