RUKO - Spiralbohrer DIN 345 Typ N, HSS, Ø39

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204390
Geeignet für Stahl - Ja
Geeignet für Gusseisen - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140016645
Sonepar Artikelnummer
121227181
Hersteller Artikelnummer
204390
Hersteller Typ
SPB-DIN345-39,0mm-HSS
Hersteller Artikel Nr.:
204390
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Gusseisen:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
1.650 kg
Leistungsstarker Standardbohrer mit Morsekegel. Zum Bohren von Stahl, Stahlguss und Gusseisen, legiert und unlegiert. Hohe Bruchsicherheit. Durchmesser 39,0 mm Gesamtlänge 349,0 mm Spirallänge 200,0 mm


