RUKO - Spiralbohrer DIN 345 Typ N, HSS, Ø41,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204415
Geeignet für Stahl - Ja
Geeignet für Gusseisen - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140016690
Sonepar Artikelnummer
121227186
Hersteller Artikelnummer
204415
Hersteller Typ
SPB-DIN345-41,5mm-HSS
Hersteller Artikel Nr.:
204415
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Gusseisen:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
1.850 kg
Leistungsstarker Standardbohrer mit Morsekegel. Zum Bohren von Stahl, Stahlguss und Gusseisen, legiert und unlegiert. Hohe Bruchsicherheit. Durchmesser 41,5 mm Gesamtlänge 354,0 mm Spirallänge 205,0 mm


