RUKO - Spiralbohrer DIN 345 Typ N, HSS, Ø49

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204490
Geeignet für Stahl - Ja
Geeignet für Gusseisen - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140016843
Sonepar Artikelnummer
121227201
Hersteller Artikelnummer
204490
Hersteller Typ
SPB-DIN345-49,0mm-HSS
Hersteller Artikel Nr.:
204490
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Gusseisen:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
2.320 kg
Leistungsstarker Standardbohrer mit Morsekegel. Zum Bohren von Stahl, Stahlguss und Gusseisen, legiert und unlegiert. Hohe Bruchsicherheit. Durchmesser 49,0 mm Gesamtlänge 369,0 mm Spirallänge 220,0 mm


