RUKO - Spiralbohrer DIN 345 Typ N, HSS, Ø52

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204520
Geeignet für Stahl - Ja
Geeignet für Gusseisen - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140016881
Sonepar Artikelnummer
121227153
Hersteller Artikelnummer
204520
Hersteller Typ
SPB-DIN345-52,0mm-HSS
Hersteller Artikel Nr.:
204520
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Gusseisen:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
3.580 kg
Leistungsstarker Standardbohrer mit Morsekegel. Zum Bohren von Stahl, Stahlguss und Gusseisen, legiert und unlegiert. Hohe Bruchsicherheit. Durchmesser 52,0 mm Gesamtlänge 412,0 mm Spirallänge 225,0 mm


