RUKO - Spiralbohrer DIN 345 Typ N, HSSE-Co 5, Ø12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204120E
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.099 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140122841
Sonepar Artikelnummer
121227263
Hersteller Artikelnummer
204120E
Hersteller Typ
SPB-DIN345-HSSCo-Ø12,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
204120E
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.099 kg
Leistungsstarker Standardbohrer mit Morsekegel. Zum Bohren von Stahl, Stahlguss und Gusseisen, legiert und unlegiert. Hohe Bruchsicherheit. Durchmesser 12,0 mm Gesamtlänge 182,0 mm Spirallänge 101,0 mm


