RUKO - Spiralbohrer DIN 345 Typ N, HSSE-Co 5, Ø18,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204185E
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.285 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140123008
Sonepar Artikelnummer
121227238
Hersteller Artikelnummer
204185E
Hersteller Typ
SPB-DIN345-HSSCo-Ø18,5mm
Hersteller Artikel Nr.:
204185E
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.285 kg
Leistungsstarker Standardbohrer mit Morsekegel. Zum Bohren von Stahl, Stahlguss und Gusseisen, legiert und unlegiert. Hohe Bruchsicherheit. Durchmesser 18,5 mm Gesamtlänge 233,0 mm Spirallänge 135,0 mm


