RUKO - Spiralbohrer DIN 345 Typ N, HSSE-Co 5, Ø20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204200E
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.322 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140123060
Sonepar Artikelnummer
121227241
Hersteller Artikelnummer
204200E
Hersteller Typ
SPB-DIN345-HSSCo-Ø20,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
204200E
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.322 kg
Leistungsstarker Standardbohrer mit Morsekegel. Zum Bohren von Stahl, Stahlguss und Gusseisen, legiert und unlegiert. Hohe Bruchsicherheit. Durchmesser 20,0 mm Gesamtlänge 238,0 mm Spirallänge 140,0 mm


