RUKO - Spiralbohrer DIN 345 Typ N, HSSE-Co 5, Ø29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204290E
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140123510
Sonepar Artikelnummer
121227224
Hersteller Artikelnummer
204290E
Hersteller Typ
SPB-DIN345-HSSCo-Ø29,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
204290E
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.800 kg
Leistungsstarker Standardbohrer mit Morsekegel. Zum Bohren von Stahl, Stahlguss und Gusseisen, legiert und unlegiert. Hohe Bruchsicherheit. Durchmesser 29,0 mm Gesamtlänge 296,0 mm Spirallänge 175,0 mm


