RUKO - Spiralbohrer DIN 345 Typ N, HSSE-Co 5, Ø30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204300E
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.833 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140123565
Sonepar Artikelnummer
121227227
Hersteller Artikelnummer
204300E
Hersteller Typ
SPB-DIN345-HSSCo-Ø30,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
204300E
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.833 kg
Leistungsstarker Standardbohrer mit Morsekegel. Zum Bohren von Stahl, Stahlguss und Gusseisen, legiert und unlegiert. Hohe Bruchsicherheit. Durchmesser 30,0 mm Gesamtlänge 296,0 mm Spirallänge 175,0 mm


