RUKO - Spiralbohrer-Satz DIN 338 TL 3000, HSS-G in Kunststoffkassette - 25 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 258215RO
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 1.320 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140155627
Sonepar Artikelnummer
121225596
Hersteller Artikelnummer
258215RO
Hersteller Typ
SPB-Set25tlg-HSS-TL3000-Box
Hersteller Artikel Nr.:
258215RO
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
1.320 kg
Stabiler Mehrbereichsbohrer mit verstärktem Bohrerkern und einer parabolisch geformten Spannut zur idealen Spanabfuhr. Ideal zum Bohren von mittel- und langspanenden Werkstoffen. Durch seinen dicken Kern und die spezielle Spannut mit gerundeter hinterer Kante ist dieser Bohrer für Hochleistungsanwendungen bestens geeignet. Er deckt in weiten Bereichen die Typen N, H und W ab. Ø 1,0 mm bis 13,0 mm x 0,5 mm steigend


