RUKO - Spiralbohrer-Satz DIN 338 TL 3000, HSS-G TiAlN in Kunststoffkassette - 19 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 258214FRO
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.662 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140155672
Sonepar Artikelnummer
121225594
Hersteller Artikelnummer
258214FRO
Hersteller Typ
SPB-Set19tlg-HSS-TiAlN-TL3000-Box
Hersteller Artikel Nr.:
258214FRO
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.662 kg
Stabiler Mehrbereichsbohrer mit verstärktem Bohrerkern und einer parabolisch geformten Spannut zur idealen Spanabfuhr. Ideal zum Bohren von mittel- und langspanenden Werkstoffen. Durch seinen dicken Kern und die spezielle Spannut mit gerundeter hinterer Kante ist dieser Bohrer für Hochleistungsanwendungen bestens geeignet. Er deckt in weiten Bereichen die Typen N, H und W ab. Die Titan-Aluminium-Nitrit-Beschichtung bietet eine hohe Warmhärte- und Oxidationsbeständigkeit. Geeignet zum Bohren von harten Werkstoffen ohne Schmierung. Maximale Anwendungstemperatur 700 ºC. Ø 1,0 mm bis 10,0 mm x 0,5 mm steigend


