RUKO - Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ N, HSS-G - 170 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 214200RO
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 2.520 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140397034
Sonepar Artikelnummer
121229537
Hersteller Artikelnummer
214200RO
Hersteller Typ
SPB-Set170tlg-DIN338-HSS-GS-Box
Hersteller Artikel Nr.:
214200RO
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
2.520 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. je 10x Ø 1,0 - 8,0 x 0,5 mm steigend + je 5x Ø 8,5 - 10,0 x 0,5 mm steigend