RUKO - Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ N, HSS-G in Kunststoffkassette - 25 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 214215RO
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 1.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4007140148193
Sonepar Artikelnummer
121226999
Hersteller Artikelnummer
214215RO
Hersteller Typ
SPB-Set-25tlg-GS-Box
Hersteller Artikel Nr.:
214215RO
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
1.200 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Ø 1,0 mm bis 13,0 mm x 0,5 mm steigend


