RUKO - Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ N, HSS-G in Kunststoffkassette - 41 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 214218RO
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 1.866 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140384324
Sonepar Artikelnummer
121226972
Hersteller Artikelnummer
214218RO
Hersteller Typ
SPB-Set41tlg-HSS-Ø6,0-10,0mm-GS-Box
Hersteller Artikel Nr.:
214218RO
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
1.866 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Ø 6,0 mm bis 10,0 mm x 0,1 mm steigend


