RUKO - Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ N, HSS-G in Kunststoffkassette - 50 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 214217RO
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.566 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140384317
Sonepar Artikelnummer
121226971
Hersteller Artikelnummer
214217RO
Hersteller Typ
SPB-Set50tlg-HSS-Ø1,0-5,9mm-GS-Box
Hersteller Artikel Nr.:
214217RO
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.566 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Ø 1,0 mm bis 5,9 mm x 0,1 mm steigend


