RUKO - Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ N, HSS-G - linksschneidend in ABS-Kunststoffkassette - 25 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 214215LIRO
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 1.107 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140354099
Sonepar Artikelnummer
121226998
Hersteller Artikelnummer
214215LIRO
Hersteller Typ
SPB-Set25tlg-DIN338-HSS-Typ-LN-ABSbox
Hersteller Artikel Nr.:
214215LIRO
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
1.107 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Ø 1,0 mm bis 13,0 mm x 0,5 mm steigend


