RUKO - Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ N, HSS-G mit TiN Spitzenbeschichtung in Kunststoffkassette - 25 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2501215TRO
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 1.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140372598
Sonepar Artikelnummer
121225709
Hersteller Artikelnummer
2501215TRO
Hersteller Typ
SPB-Set25tlg-HSS-TiN-Box
Hersteller Artikel Nr.:
2501215TRO
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
1.200 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Die Titan-Nitrit-Beschichtung ist eine universal einsetzbare Standardschicht. Sie bietet eine 300-400 % höhere Standzeit im Vergleich zu unbeschichteten Werkzeugen. Kühlung ist empfehlenswert. Ø 1,0 mm bis 13,0 mm x 0,5 mm steigend


