RUKO - Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ N, HSS-G TiN in Kunststoffkassette - 19 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 250214TRO
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.650 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140148179
Sonepar Artikelnummer
121225726
Hersteller Artikelnummer
250214TRO
Hersteller Typ
SPB-Set19tlg-TiN-Box
Hersteller Artikel Nr.:
250214TRO
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.650 kg
Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Ø 1,0 mm bis 10,0 mm x 0,5 mm steigend


