RUKO - Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ N, HSS-R im Werkbankständer - 91 tlg., Ø 1mm bis 10mm x 0,1 mm steigend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 205223
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 1.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140033840
Sonepar Artikelnummer
121227165
Hersteller Artikelnummer
205223
Hersteller Typ
Werkbankständer-f.SPB-gewalzt-voll
Hersteller Artikel Nr.:
205223
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
1.500 kg
Leistungsstarker, rollgewalzter und dampfbehandelter Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Durch das Herstellungsverfahren (keine Gefügeunterbrechung) wird der Werkstoff verfestigt und dadurch elastischer. Damit bietet er eine erhöhte Bruchsicherheit und ist für robuste Bohreinheiten geeignet. Ø 1,0 mm bis 10,0 mm x 0,1 mm steigend


