RUKO - Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ N, HSS-R in Kunststoffkassette - 19 tlg., Ø 1mm bis 10mm x 0,5 mm steigend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 205212RO
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.650 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140148148
Sonepar Artikelnummer
121227162
Hersteller Artikelnummer
205212RO
Hersteller Typ
SPB-Set19tlg-Box
Hersteller Artikel Nr.:
205212RO
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.650 kg
Leistungsstarker, rollgewalzter und dampfbehandelter Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Durch das Herstellungsverfahren (keine Gefügeunterbrechung) wird der Werkstoff verfestigt und dadurch elastischer. Damit bietet er eine erhöhte Bruchsicherheit und ist für robuste Bohreinheiten geeignet. Ø 1,0 mm bis 10,0 mm x 0,5 mm steigend


