RUKO - Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ N, HSS-R in Kunststoffkassette - 25 tlg., Ø 1mm bis 13mm x 0,5 mm steigend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 205213RO
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 1.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140148186
Sonepar Artikelnummer
121227163
Hersteller Artikelnummer
205213RO
Hersteller Typ
SPB-Set25tlg-Box
Hersteller Artikel Nr.:
205213RO
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
1.200 kg
Leistungsstarker, rollgewalzter und dampfbehandelter Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Durch das Herstellungsverfahren (keine Gefügeunterbrechung) wird der Werkstoff verfestigt und dadurch elastischer. Damit bietet er eine erhöhte Bruchsicherheit und ist für robuste Bohreinheiten geeignet. Ø 1,0 mm bis 13,0 mm x 0,5 mm steigend


