RUKO - Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ VA HSSE-Co 5 - 19 tlg., Ø 1,0 - 10mm x 0,5 mm steigend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215214RO
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.650 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140148162
Sonepar Artikelnummer
121229021
Hersteller Artikelnummer
215214RO
Hersteller Typ
SPB-Set19tlg-HSSCo-Box
Hersteller Artikel Nr.:
215214RO
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.650 kg
Kräftiger rechtsschneidender Hochleistungsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ideal zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigem Stahl mit hoher Festigkeit. HSSE-Co 5:Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit 5 % Cobaltanteil. Hohe Zähigkeit und Wärmebeständigkeit, für Bohrungen in schwer bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 1100 N/mm². Ø 1,0 - 10,0 mm x 0,5 mm steigend


