RUKO - Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ VA HSSE-Co 5 - 24 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215216RO
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.860 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140360366
Sonepar Artikelnummer
121226871
Hersteller Artikelnummer
215216RO
Hersteller Typ
SPB-Set24tlg-HSSCo-Ø1,0-10,5mm-Box
Hersteller Artikel Nr.:
215216RO
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.860 kg
Kräftiger rechtsschneidender Hochleistungsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ideal zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigem Stahl mit hoher Festigkeit. HSSE-Co 5:Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit 5 % Cobaltanteil. Hohe Zähigkeit und Wärmebeständigkeit, für Bohrungen in schwer bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 1100 N/mm². Ø 1,0 - 10,5 x 0,5 mm steigend + Ø 3,3 | 4,2 | 6,8 | 10,2 mm


