RUKO - Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ VA HSSE-Co 5 - 25 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215215RO
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 1.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140148209
Sonepar Artikelnummer
121226870
Hersteller Artikelnummer
215215RO
Hersteller Typ
SPB-Set25tlg-HSSCo-Box
Hersteller Artikel Nr.:
215215RO
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
1.200 kg
Kräftiger rechtsschneidender Hochleistungsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ideal zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigem Stahl mit hoher Festigkeit. HSSE-Co 5:Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit 5 % Cobaltanteil. Hohe Zähigkeit und Wärmebeständigkeit, für Bohrungen in schwer bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 1100 N/mm². Ø 1,0 - 13,0 mm x 0,5 mm steigend


