RUKO - Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ VA HSSE-Co 5 - 41 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215218RO
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 1.866 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140384348
Sonepar Artikelnummer
121226833
Hersteller Artikelnummer
215218RO
Hersteller Typ
SPB-Set41tlg-HSSCo-Ø6,0-10,0mm-Box
Hersteller Artikel Nr.:
215218RO
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
1.866 kg
Kräftiger rechtsschneidender Hochleistungsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ideal zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigem Stahl mit hoher Festigkeit. HSSE-Co 5:Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit 5 % Cobaltanteil. Hohe Zähigkeit und Wärmebeständigkeit, für Bohrungen in schwer bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 1100 N/mm². Ø 6,0 - 10,0 mm x 0,1 mm steigend


