RUKO - Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ VA HSSE-Co 5 - 91 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215223
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 1.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140057785
Sonepar Artikelnummer
121226834
Hersteller Artikelnummer
215223
Hersteller Typ
Werkbankständer-f.SPB-HSSCo-voll
Hersteller Artikel Nr.:
215223
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
1.500 kg
Kräftiger rechtsschneidender Hochleistungsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ideal zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigem Stahl mit hoher Festigkeit. HSSE-Co 5:Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit 5 % Cobaltanteil. Hohe Zähigkeit und Wärmebeständigkeit, für Bohrungen in schwer bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 1100 N/mm². Ø 1,0 - 10,0 x 0,1 mm steigend


